|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-35K0328 Herst.-Nr.: CAL73 EAN/GTIN: 817050670738 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schallpegelkalibrator , CAL73, BK PRECISION Der CAL73 Schallpegelkalibrator wird zur Kalibrierung von Schallpegelmessern und anderen Schallmessgeräten verwendet. Sie können 1-Zoll-Durchmesser-Mikrofone direkt und 1/2-Zoll-Mikrofone mit dem mitgelieferten 1/2-Zoll-Adapter kalibrieren. Features * Entspricht IEC 60942 (2003) Klasse 2, ANSI SI.40-1984 * 94 dB und 114 dB Schallkalibrator bei 1 kHz * Präzise und einfach zu bedienen Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 0,1 dB | Messbereich: | 30-130 dB | Produkt-Art: | Kalibrator | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |