Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 MHz Zweikanal-Funktions-/Arbiträr-Wellenform-Generator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30 MHz Zweikanal-Funktions-/Arbiträr-Wellenform-Generator
30 MHz Zweikanal-Funktions-/Arbiträr-Wellenform-Generator
Artikel-Nr.:
     4502-35K0073
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK4054B
EAN/GTIN:
     817050405422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Abbildung kann abweichen. Zweikanal Funktions-/Arbiträrwellenformgenerator, BK4054B, BK PRECISION Der BK4054B Zweikanal-Funktions-/ Arbiträrwellenformgenerator ist in der Lage, stabile und präzise Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Impuls- und Arbiträrwellenformen zu erzeugen. Mit einem leicht ablesbaren Farbdisplay und einer intuitiven Benutzeroberfläche mit numerischer Tastatur bietet dieses Gerät zahlreiche Funktionen wie linearen/logarithmischen Sweep, einen integrierten Zähler, umfangreiche Modulations- und Triggerfunktionen, einen stufenlos einstellbaren DC-Offset und einen hochleistungsfähigen 14-Bit-Arbiträrwellenformgenerator mit 150 MSa/s. Dieser vielseitige Funktions-/Arbiträrwellenformgenerator eignet sich für den Bildungsbereich und andere Anwendungen, die eine hohe Signaltreue, eine Vielzahl von Modulationsschemata oder Arbiträrwellenform-Erzeugungsfunktionen erfordern. Features * Zwei unabhängige Kanäle mit individuellen On/Off-Ausgangstasten * Bequeme Funktionen zum Kopieren, Verfolgen und Kombinieren von Kanälen * Synchronisieren Sie die Phase beider Kanäle mit einem Tastendruck * Erzeugung von Rechteckwellen mit niedrigem Jitter für die Simulation zuverlässiger Taktsignale, die Erzeugung von Triggern oder die Validierung serieller Datenbusse * Linearer und logarithmischer Sweep * Einstellbares Tastverhältnis * Interne/externe Auslösung * Eingebauter Frequenzzähler * LAN, USB-Geräteanschluss (USBTMC-kompatibel) und USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Frequenzbereich:
1 µHz-30 MHz
Wellenformen:
Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Impuls, Rauschen, beliebige
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 694,60*
€ 766,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 694,99*
€ 766,68*
€ 6,90*
ab € 791,28*
€ 863,13*
Frei Haus
ab € 779,75*
€ 879,44*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,78*
€ 936,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,66*
€ 912,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,98*
€ 890,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,93*
€ 851,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,94*
€ 836,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,60*
€ 826,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK4053B
€ 678,28*
Zubehör
B&K Precision
BK4055B
€ 942,82*
Zubehör
B&K Precision
AK40G
€ 276,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.