|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-35K0045 Herst.-Nr.: BK2682 EAN/GTIN: 817050268201 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Spektrum-Analysator, BK2682, BK PRECISION Der Spektrumanalysator BK2683 bietet Leistung und Funktionalität in einem leichten, kompakten Design, das sich für den Einsatz im Labor und vor Ort eignet. Das große 10,1-Zoll-Breitbild-Farbdisplay ermöglicht dem Benutzer die Visualisierung der Wellenform und die Durchführung von Präzisionsmessungen wie Intercept dritter Ordnung, belegte Bandbreite, 2D- und 3D-Spektrum-Monitor. Der BK2682 bietet sowohl bei den 2,1- als auch bei den 3,1-GHz-Modellen einen standardmäßigen Vorverstärker und Mitlaufgenerator. Darüber hinaus verfügt er über eine RBW von mindestens 1 Hz und erweiterte Messungen, wodurch sich diese Analysatoren perfekt für Anwendungen in den Bereichen 2-Wege-Funk, Standortvermessung, EMI-Pre-Compliance, Charakterisierung des Frequenzgangs von HF-Geräten und mehr eignen. Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | LCD-TFT | Bandbreite: | 2.1 GHz | Schnittstellen: | LAN/USB | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 6.4 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Spektrumanalysator |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.700,66* | € 2.794,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.626,40* | € 2.794,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2.843,35* | € 2.927,84* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.902,45* | € 2.989,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|