Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, grün/gelb, max. 20 mm, L 130 mm, CAT IV, Buchse 4 mm, 66.9474-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, grün/gelb, max. 20 mm, L 130 mm, CAT IV, Buchse 4 mm, 66.9474-20
Abgreifklemme, grün/gelb, max. 20 mm, L 130 mm, CAT IV, Buchse 4 mm, 66.9474-20
Artikel-Nr.:
     4502-35F3651
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9474-20
EAN/GTIN:
     4099891761936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
Abgreiferklemme, 66.9474-20, Stäubli Electrical Connectors Die 66.9474-20 ist eine abgreiferklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen iso- liert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm- Stecker mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
grün/gelb
Klemmbereich:
max. 20 mm
Kontaktmaterial:
Stahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
130 mm
Messkategorie:
CAT IV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme grün/gelb, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Klemmprüfspitze, Kleps, Sicherheitsklemmprüfspitze, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.