Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, braun, max. 30 mm, L 92 mm, CAT IV, Buchse 4 mm, 66.9561-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, braun, max. 30 mm, L 92 mm, CAT IV, Buchse 4 mm, 66.9561-27
Abgreifklemme, braun, max. 30 mm, L 92 mm, CAT IV, Buchse 4 mm, 66.9561-27
Artikel-Nr.:
     4502-35F256
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9561-27
EAN/GTIN:
     4099889683509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
Delfinklemme, 66.9561-27, Stäubli Electrical Connectors Die 66.9561-27 ist eine braune Delphinklemme mit allseitiger Isolierung. Bei diesem Produkt ist die obere Backe nicht leitend, um versehentliche Kurzschlüsse bei Kontakt mit geöffnetem Mund zu vermeiden. Die Weiterentwicklung dieses bewährten Delphinclips verfügt über eine weiche TPE-Einlage im Obermaul, die einen besonders starken Haftgriff ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
19 A
Farbe:
braun
Klemmbereich:
max. 30 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
92 mm
Messkategorie:
CAT IV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Sicherheitsabgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 14,64*
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 14,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.