Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinst-Klemmprüfspitze, rot, max. 2 mm, L 55.5 mm, Lötanschluss, MJ-032 RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinst-Klemmprüfspitze, rot, max. 2 mm, L 55.5 mm, Lötanschluss, MJ-032 RED
Feinst-Klemmprüfspitze, rot, max. 2 mm, L 55.5 mm, Lötanschluss, MJ-032 RED
Artikel-Nr.:
     4502-35F226
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     MJ-032 RED
EAN/GTIN:
     4099889683073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze rot
klemmprüfspitze
Mit Kontakthaken, welcher zuverlässige Anklemmung auch an dicht beieinander liegenden Bauteilen, bei ICs usw. gewährleistet. Prüfkabelanschluss erfolgt nach Abzug des Druckknopfes durch Quetschen oder Lötung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 2 mm
Länge:
55.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00182 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.