Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, KLEPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, KLEPS
Miniatur-Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, KLEPS
Miniatur-Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, KLEPS
Artikel-Nr.:
     4502-35F2244
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 3 ST RT
EAN/GTIN:
     4099889683042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze rot
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 3 ST RT, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 3 ST RT ist eine Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbaren Greifbacken. Dieses Produkt ist für sehr dünne Drähte und dicht gepackte Kontakte geeignet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift 0,64 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
2 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 3,5 mm
Kontaktmaterial:
Federstahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
52 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze rot, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.