Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, K
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, K
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 52 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, K
Artikel-Nr.:
     4502-35F2243
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 3 ST SW
EAN/GTIN:
     4099889683035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 3 ST SW, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 3 ST SW ist eine Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbaren Greifbacken. Dieses Produkt ist für sehr dünne Drähte und dicht gepackte Kontakte geeignet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift 0,64 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
2 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 3,5 mm
Kontaktmaterial:
Federstahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
52 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.