Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 53.8 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 53.8 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, M
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 53.8 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, M
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 53.8 mm, CAT O, Stift 0,64 mm, M
Artikel-Nr.:
     4502-35F2234
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MICRO-KLEPS SW
EAN/GTIN:
     4099889682991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, MICRO-KLEPS SW, Hirschmann Test & Measurement Die MICRO-KLEPS RT ist eine Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbaren Klemmbacken (SMD-Technologie). Der isolierte Schaft kann bis zu 35º gebogen werden. Dieses Produkt ist für sehr dünne Drähte und dicht gepackte Kontaktpunkte (1,27 mm IC-Abstand) geeignet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift 0,64 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
2 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 2 mm
Kontaktmaterial:
Federstahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
53.8 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.