Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 57.5 mm, CAT O, Lötanschluss, KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 57.5 mm, CAT O, Lötanschluss, KL
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 57.5 mm, CAT O, Lötanschluss, KL
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 57.5 mm, CAT O, Lötanschluss, KL
Artikel-Nr.:
     4502-35F2220
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2 SW
EAN/GTIN:
     4099889682953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 2 SW, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 2 SW ist eine Miniatur-Klemmprüfspitze mit Lötanschluss. Dieses Produkt hat einen abnehmbaren Betätigungsknopf zum Löten, wenn das Kabel angeschlossen ist, drücken Sie ihn wieder auf, bis er einrastet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 2 mm
Kontaktmaterial:
Federbronze
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
57.5 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00194 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.