Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, rot, max. 5,5 mm, L 127.5 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitze, rot, max. 5,5 mm, L 127.5 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2900
Klemmprüfspitze, rot, max. 5,5 mm, L 127.5 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2900
Klemmprüfspitze, rot, max. 5,5 mm, L 127.5 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2900
Artikel-Nr.:
     4502-35F2216
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2900 RT
EAN/GTIN:
     4099889682946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze rot
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 2900 RT, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 2900 RT ist eine Sicherheitsklemmprüfspitze mit starrem Haken, der ein sicheres Einklemmen von Ösen, Stiften, Drähten und Platten gewährleistet. Dieses Produkt hat einen 4-mm-Messingbuchsenanschluss, der mit Sicherheitsmessleitungen verbunden wird.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 5,5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
127.5 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze rot, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Hakenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.