Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, schwarz, max. 10 mm, L 158 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 10 mm, L 158 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2800
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 10 mm, L 158 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2800
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 10 mm, L 158 mm, CAT III, Buchse 4 mm, KLEPS 2800
Artikel-Nr.:
     4502-35F2210
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2800 SW
EAN/GTIN:
     4099889682915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 2800 SW, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 2800 SW ist eine Sicherheitsklemmprüfspitze mit isolierten, weit öffnenden Greifklauen zur Kontaktierung von großen Messflächen und Leitungen mit großen Querschnitten. Dieses Produkt hat einen 4-mm-Messing-Buchsenanschluss, der mit Sicherheitsmessleitungen verbunden werden kann.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 10 mm
Kontaktmaterial:
Federstahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
158 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0236 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.