Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700 RT
Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700 RT
Klemmprüfspitze, rot, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700 RT
Artikel-Nr.:
     4502-35F2209
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2700 RT
EAN/GTIN:
     4099889682908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze rot
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 2700 RT, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 2700 RT ist eine Zangenprüfspitze mit geteilter Prüfzange. Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen mit Querschnitten zwischen 0,25 mm² und 1,5 mm² (3,5 mm Durchmesser) kontaktieren, ohne dass diese abisoliert werden müssen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 3,5 mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
162 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02636 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze rot, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.