Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 3,5 mm, L 162 mm, CAT O, Buchse 4 mm, KLEPS 2700
Artikel-Nr.:
     4502-35F2208
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2700 SW
EAN/GTIN:
     4099889682892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitzen hirschmann
Klemmprüfspitzen, KLEPS 2700 SW, Hirschmann Test & Measurement Die KLEPS 2700 SW ist eine Zangenprüfspitze mit geteilter Prüfzange. Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen mit Querschnitten zwischen 0,25 mm² und 1,5 mm² (3,5 mm Durchmesser) kontaktieren, ohne dass diese abisoliert werden müssen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 3,5 mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
162 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02639 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.