Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, 4 mm, schwarz, 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitze, 4 mm, schwarz, 1 kV
Prüfspitze, 4 mm, schwarz, 1 kV
Prüfspitze, 4 mm, schwarz, 1 kV
Artikel-Nr.:
     4502-35F1601
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0162-21
EAN/GTIN:
     4099889684391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze mc multicontact
prüfspitze schwarz
prüfspitze 32a
Prüfspitzen, Typ MC A-SLK4-R. Mit flexiblem isolierten runden Kupferleiter zur Kontaktierung von Anschlussklemmen und ähnlichem auf einer Seite und 4,0 mm Buchse am anderen Ende für Standard- oder spezielle Sicherheitsstecker; Nennspannung: 1000 V CAT II. Bemessungsstrom: 32 A. Typ: A-SLK4-R, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundleiter-Adapter
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT II
Seite (1):
Kupfer Rundleiter isoliert
Seite (2):
4 mm Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,4764*
€ 3,3464*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,63*
1 Tag
378
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,66*
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
24.0160-23
ab € 1,49*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-23
ab € 1,37*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-24
ab € 1,49*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-24
ab € 1,37*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-20
ab € 2,28*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-22
ab € 1,7921*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-22
ab € 1,1519*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-21
ab € 1,8021*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-21
ab € 1,1478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.