Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2600 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2600 RT
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2600 RT
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2600 RT
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2600 RT
Artikel-Nr.:
     4502-35F1190
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PRUEF 2600 RT
EAN/GTIN:
     4099891479619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
hirschmann prüfspitze rot
prüfspitze hirschmann
prüfspitze 1000v
Sicherheitsprüfspitzen, Typ Hirschmann T & M PRUEF 2600. In Übereinstimmung mit IEC 61010. Mit elastischer, trittfester Isolierhülse und 2,0-mm-Edelstahlspitze; Anschluss: 4,0-mm-Buchse aus Messing. Nennspannung: 1000 V AC/DC, CAT III. Kontaktwiderstand: 50 mohm. Betriebstemperaturen: -25 bis +80 °C. Technische Eigenschaften (Typ, Farbe): PRUEF 2600, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00676 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
SS 260
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.