Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2610 FT RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2610 FT RT
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2610 FT RT
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, rot, PRUEF 2610 FT RT
Artikel-Nr.:
     4502-35F1186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PRUEF 2610 FT RT
EAN/GTIN:
     4099891479596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
hirschmann prüfspitze rot
prüfspitze hirschmann
prüfspitze 1000v
Sicherheitsprüfspitzen, Typ Hirschmann T & M PRUEF 2610 FT. In Übereinstimmung mit IEC 61010. Mit flexibler, trittfester Isolierhülse und federbelasteter 0,75 mm Edelstahlspitze; Anschluss: 4,0 mm Buchse aus Messing. Nennspannung: 1000 V AC/DC, CAT III. Kontaktwiderstand: 50 mohm. Betriebstemperaturen: -25 bis +80 °C. Technische Eigenschaften (Typ, Farbe): PRUEF 2610 FT, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00676 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.