Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz, PRUEF 2610 FT SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35F1184
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
PRUEF 2610 FT SW
EAN/GTIN:
4099891479589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze hirschmann
Abbildung kann abweichen. Sicherheitsprüfspitzen, Typ Hirschmann T & M PRUEF 2610 FT. In Übereinstimmung mit IEC 61010. Mit flexibler, trittfester Isolierhülse und federbelasteter 0,75 mm Edelstahlspitze; Anschluss: 4,0 mm Buchse aus Messing. Nennspannung: 1000 V AC/DC, CAT III. Kontaktwiderstand: 50 mohm. Betriebstemperaturen: -25 bis +80 °C. Technische Eigenschaften (Typ, Farbe): PRUEF 2610 FT, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00677 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Prüfspitzen, Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Laborprüfspitze
,
Messspitze
,
Sicherheitsprüfspitze
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.