Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 8 VA, 8 V/8 V, 500 mA/500 mA, 76 %, FL 8/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 8 VA, 8 V/8 V, 500 mA/500 mA, 76 %, FL 8/8
Print-Flachtransformator, 8 VA, 8 V/8 V, 500 mA/500 mA, 76 %, FL 8/8
Print-Flachtransformator, 8 VA, 8 V/8 V, 500 mA/500 mA, 76 %, FL 8/8
Artikel-Nr.:
     4502-35C3384
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 8/8
EAN/GTIN:
     4099891346959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 8,0 VA Typ FL 8.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
8 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Sekundärspannung (2):
8 V
Sekundärstromstärke (1):
500 mA
Sekundärstromstärke (2):
500 mA
Wirkungsgrad:
76 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2504 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 22,33*
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 14,12*
€ 22,36*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 23,71*
€ 42,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.