Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 66 %, FL 2/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 66 %, FL 2/8
Print-Flachtransformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 66 %, FL 2/8
Print-Flachtransformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 66 %, FL 2/8
Artikel-Nr.:
     4502-35C3324
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 2/8
EAN/GTIN:
     4099891346805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 2,0 VA Typ FL 2.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
17.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Sekundärspannung (2):
8 V
Sekundärstromstärke (1):
125 mA
Sekundärstromstärke (2):
125 mA
Wirkungsgrad:
66 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 2va, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.