Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 5:1, (50.8/10.47 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 5:1, (50.8/10.47 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 5:1, (50.8/10.47 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P8974
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CB5150-000
EAN/GTIN:
     4099891271107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RW-200-E-1-1/2-0-SP, Raychem RW-200-E-1-1/2-0-SP ist ein wärmeschrumpfender, chemikalienbeständiger Hochtemperaturschlauch. Dieses Produkt wird aus modifizierten, vernetzten Fluroelastomer-Materialien hergestellt, die für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt wurden. Features * Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit * Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Kraftstoffen * Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ohne Rissbildung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
10.47 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
50.8 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
5:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
2.67 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 36,65*
€ 43,61
pro Meter
ab 60 Meter
€ 36,30*
€ 43,20
pro Meter
ab 150 Meter
€ 34,77*
€ 41,38
pro Meter
ab 300 Meter
€ 33,73*
€ 40,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 32,35*
€ 38,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.