Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (7.62/2.54 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (7.62/2.54 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (7.62/2.54 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P8961
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CB5430-000
EAN/GTIN:
     4099891271022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RW-200-E-5/8-0-SP, Raychem RW-200-E-5/8-0-SP ist ein wärmeschrumpfender, chemikalienbeständiger Hochtemperaturschlauch. Dieses Produkt wird aus modifizierten, vernetzten Fluroelastomer-Materialien hergestellt, die für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt wurden. Features * Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit * Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Kraftstoffen * Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ohne Rissbildung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
2.54 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
7.62 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Wanddicke:
2.03 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch 3:1 schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 19 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.