Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P6975
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     NB07394001
EAN/GTIN:
     4099891270612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-3/32-2-SP, Raychem VERSAFIT-3/32-2-SP ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für viele kommerzielle und militärische Anwendungen. Auch dieser Schlauch wird aus einem speziell formulierten, vernetzten Polyolefin hergestellt, das hohe Flammwidrigkeit, ausgezeichnete Flexibilität und eine niedrige Schrumpftemperatur (zur Verkürzung der Installationszeit) bietet. Features * 2:1 Schrumpfrate * Sehr flexibel; knittert nicht leicht beim Biegen * Heißprägen extrem gut * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
1.4 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,23*
  
Preis gilt ab 750 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 1.113,88*
€ 1.325,52
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1.113,45*
€ 1.325,01
pro Meter
ab 375 Meter
€ 1.112,59*
€ 1.323,98
pro Meter
ab 750 Meter
€ 1.112,23*
€ 1.323,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.