Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P6904
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     NB10726001
EAN/GTIN:
     4099891270223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Lieferung als 60 mm-Abschnitte, Schrumpfschlauch, XFFR-04X4, Raychem XFFR-04X4 ist ein halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch. Dieses Produkt kann zum Ummanteln und Reparieren von halogenfreien Kabeln in allen geschlossenen Bereichen verwendet werden, in denen eine flammenhemmende, halogenfreie Umgebung erforderlich ist. Zu diesen Umgebungen gehören Tunnel, Gebäude, Nahverkehrsfahrzeuge und Schiffe. Features * 3:1 Schrumpfrate * Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Pilze und Witterungseinflüsse * Setzt bei der Verbrennung nur minimale Mengen an giftigen oder sauren Gasen frei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
32 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
60 mm
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
2.54 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 62.500 Meter
Mindestbestellmenge: 125 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 625 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 62500 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.