Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, rot, 794036-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P6527
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794036-3
EAN/GTIN:
     4099889911862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 4pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Rectangular Connectors, COMM MATE-N-LOK CONN, 4P CMNL IDC PLUG 22AWG RED V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.