Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 5 mm, Bereich 4-6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 5 mm, Bereich 4-6 mm
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 5 mm, Bereich 4-6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-34P6071
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CD00203001
EAN/GTIN:
     4099891192723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP, Raychem VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
4-6 mm
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
5 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Optische Bedeckung:
90 %
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.331,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 13,3117* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.465,84*
€ 1.744,3496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.433,83*
€ 1.706,2577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.369,82*
€ 1.630,0858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.348,48*
€ 1.604,6912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.331,17*
€ 1.584,0923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.