Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 13-18 mm, -65 bis 150 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 13-18 mm, -65 bis 150 °C
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 13-18 mm, -65 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-34P6062
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     2908663002
EAN/GTIN:
     4099891192679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-1-1/4-0-SP, Raychem VERSAFLEX-1-1/4-0-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
13-18 mm
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
15 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
90 %
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.080,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 41,604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.299,98*
€ 2.736,9762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.276,95*
€ 2.709,5705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.174,07*
€ 2.587,1433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.120,36*
€ 2.523,2284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.080,20*
€ 2.475,438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.