Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, -65 bis 200 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, -65 bis 200 °C
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, -65 bis 200 °C
Artikel-Nr.:
     4502-34P6054
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     F833213001
EAN/GTIN:
     4099891192655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-1/4-0-SP, Raychem VERSAFLEX-1/4-0-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
3,5-7,5 mm
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.171,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 21,7113* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.386,35*
€ 2.839,7565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.362,48*
€ 2.811,3512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.256,80*
€ 2.685,592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.202,26*
€ 2.620,6894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.171,13*
€ 2.583,6447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.