Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °
Artikel-Nr.:
     4502-34P6039
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     D561523001
EAN/GTIN:
     4099891192624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Rohrförmiges Kupfergeflecht, D561523001, Raychem RayBraid wird auf einem Rohrformer geliefert, der die Montage erleichtert und robuster ist als ein Geflecht, das in abgeflachter Form geliefert wird. Features * Screening für Militärgurte * Einfaches Ablösen vom Former * Mindestens 90 % optische Abdeckung * Superflexibel mit hohen Ausdehnungsverhältnissen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
3,5-7,5 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,14*
€ 28,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,91*
€ 28,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,44*
€ 26,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,14*
€ 22,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,30*
€ 21,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,05*
€ 19,10
pro Meter
ab 200 Meter
€ 15,42*
€ 18,35
pro Meter
ab 400 Meter
€ 14,80*
€ 17,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,35*
€ 14,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.