Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 12.5 mm, Bereich 11-24 mm, silber, -65 bis 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 12.5 mm, Bereich 11-24 mm, silber, -65 bis 150
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 12.5 mm, Bereich 11-24 mm, silber, -65 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-34P6032
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     C538733001
EAN/GTIN:
     4099891192600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Rohrförmiges Kupfergeflecht, C538733001, Raychem RayBraid wird auf einem Rohrformer geliefert, der die Montage erleichtert und robuster ist als ein Geflecht, das in abgeflachter Form geliefert wird. Features * Screening für Militärgurte * Einfaches Ablösen vom Former * Mindestens 90 % optische Abdeckung * Superflexibel mit hohen Ausdehnungsverhältnissen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
11-24 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
12.5 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,63*
€ 31,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,51*
€ 31,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,85*
€ 29,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,16*
€ 28,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,16*
€ 27,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,32*
€ 22,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.