Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Kabelübergang, 3:1, Y-Form, S1 (55.6/25.4 mm), S2 (26.92/12.4 mm),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpf-Kabelübergang, 3:1, Y-Form, S1 (55.6/25.4 mm), S2 (26.92/12.4 mm),
Warmschrumpf-Kabelübergang, 3:1, Y-Form, S1 (55.6/25.4 mm), S2 (26.92/12.4 mm),
Artikel-Nr.:
     4502-34P5310
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     201443-000
EAN/GTIN:
     4099891282578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelübergang
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
kabelübergang
Schrumpfschlauch, 201443-000, Raychem Dieser Schrumpfschlauch ist für die Verwendung in Verbindung mit anderen System 25-Komponenten wie DR-25-Schläuchen und S1125-Klebstoff vorgesehen, um ein komplettes Kabelbaumsystem zu ermöglichen. Dieses Produkt wurde speziell formuliert und entwickelt, um eine optimale Beständigkeit gegen Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen und eine langfristige Wärmebeständigkeit zu gewährleisten. Diese einzigartige Kombination von Eigenschaften macht es besonders geeignet für die Abdichtung und Zugentlastung von Stecker-Kabel-Abschlüssen und Kabel-Kabel-Übergängen an militärischen Fahrzeugkabeln und -kabelbäumen. Features * Wärmeschrumpfende, halbstarre, chemikalien- und abriebbeständige Formteile * Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hochtemperaturflüssigkeiten * Beständigkeit gegen Langzeiteinwirkung bei erhöhten Temperaturen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Form
Brennbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Innenkleber vorhanden:
Ja
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-75 °C
Wanddicke:
4.57 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.