Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, 1-polig, rastend/tastend, Ein-Aus-(Ein), TP115GULCSAFJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kippschalter, 1-polig, rastend/tastend, Ein-Aus-(Ein), TP115GULCSAFJ
Kippschalter, 1-polig, rastend/tastend, Ein-Aus-(Ein), TP115GULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9452
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TP115GULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
T-15 series switches - Toggle type
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend/tastend
Schaltstellung:
Ein-Aus-(Ein)
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.179,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 258,993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.420,63*
€ 6.450,5497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.386,21*
€ 6.409,5899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.253,42*
€ 6.251,5698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.179,86*
€ 6.164,0334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.