Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 15 A/250 VAC, T215TSULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 15 A/250 VAC, T215TSULCSAFJ
Kippschalter, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 15 A/250 VAC, T215TSULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9430
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T215TSULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
T-15 series switches, Toggle switch, Cadmium free
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,67*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 372,67*
€ 443,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.