Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/250 VAC, T115DSULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/250 VAC, T115DSULCSAFJ
Kippschalter, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/250 VAC, T115DSULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9393
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T115DSULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
T-15 series switches - Toggle type
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,45*
1
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 13,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 209,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.