Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR Bewegungssensor, 7 m, 90°/90°, Digital, THT, EKMB4310111K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR Bewegungssensor, 7 m, 90°/90°, Digital, THT, EKMB4310111K
PIR Bewegungssensor, 7 m, 90°/90°, Digital, THT, EKMB4310111K
Artikel-Nr.:
     4502-34G8438
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB4310111K
EAN/GTIN:
     4099889434552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Wächter
Pyroelektrischer Infrarotsensor, EKMB4310111K, Panasonic Pyroelektrischer Infrarot-Bewegungssensor von Panasonic für optimale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Panasonic entwickelt und produziert PIR-Bewegungssensoren, die einfache Integration, hohe Zuverlässigkeit und umweltfreundliche Materialien vereinen. Features * Einfaches Design-In * Kleines und schickes Objektivdesign * Bleifreies pyroelektrisches Element * Geringe Stromaufnahme
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
PIR Bewegungssensor
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
7 m
Erfassungsbereich horizontal:
90 °
Erfassungsbereich vertikal:
90 °
Stromversorgung:
0,006 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 18,10*
50
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 18,12*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 13,29*
€ 28,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 905,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.