Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR Bewegungssensor, 5 m, 90°/90°, Digital, THT, EKMC1610113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR Bewegungssensor, 5 m, 90°/90°, Digital, THT, EKMC1610113
PIR Bewegungssensor, 5 m, 90°/90°, Digital, THT, EKMC1610113
Artikel-Nr.:
     4502-34G8358
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1610113
EAN/GTIN:
     4099889434361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Wächter
Pyroelektrischer Infrarotsensor, EKMC1610113, Panasonic Pyroelektrischer Infrarot-Bewegungssensor von Panasonic für optimale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Panasonic entwickelt und produziert PIR-Bewegungssensoren, die einfache Integration, hohe Zuverlässigkeit und umweltfreundliche Materialien vereinen. Features * Einfaches Design-In * Kleines und schickes Objektivdesign * Bleifreies pyroelektrisches Element * Geringe Stromaufnahme
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
PIR Bewegungssensor
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
5 m
Erfassungsbereich horizontal:
90 °
Erfassungsbereich vertikal:
90 °
Stromversorgung:
0,17 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,71*
50
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,74*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,08*
€ 15,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 435,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.