Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN400C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN400C5
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN400C5
Artikel-Nr.:
     4502-34G7466
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN400C530SJ
EAN/GTIN:
     4099891027124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN400C530SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header mit Saugdeckel, 0,80 mm Raster, 100 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
100-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN300038SJ
ab € 50,60*
Zubehör
Panasonic
AXN300130SJ
ab € 50,31*
Zubehör
Panasonic
AXN300C038PJ
ab € 2.615,88*
Zubehör
Panasonic
AXN300C130SJ
ab € 51,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.