Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN300C0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN300C0
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN300C0
Artikel-Nr.:
     4502-34G7396
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN300C038PJ
EAN/GTIN:
     4099891026424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN300C038PJ
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
100-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.604,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,60406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.840,25*
€ 3.379,8975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.806,94*
€ 3.340,2586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.706,33*
€ 3.220,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.625,21*
€ 3.123,9999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.604,06*
€ 3.098,8314
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN400330SJ
ab € 50,70*
Zubehör
Panasonic
AXN400430SJ
ab € 50,77*
Zubehör
Panasonic
AXN400530SJ
ab € 50,43*
Zubehör
Panasonic
AXN400C330S
ab € 52,92*
Zubehör
Panasonic
AXN400C430PJ
ab € 2.603,56*
Zubehör
Panasonic
AXN400C530SJ
ab € 53,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.