Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S5064


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S5064
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S5064
Artikel-Nr.:
     4502-34G7303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK6S50647YG
EAN/GTIN:
     4099891025991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 50pol
Steckverbinder, AXK6S50647YG, Panasonic Steckverbinder, P5KS, Header, 0,50 mm Raster, 50 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 684,10*
€ 760,96*
1
Frei Haus
ab € 648,93*
€ 777,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 760,96*
€ 905,5424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,07*
€ 887,8233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 727,26*
€ 865,4394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 716,65*
€ 852,8135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 684,10*
€ 814,079
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,3682* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.521,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK5S50247YG
ab € 1,54*
Zubehör
Panasonic
AXK5S50037YGJ
ab € 1.788,63*
Zubehör
Panasonic
AXK5S50047YGJ
ab € 1.970,94*
Zubehör
Panasonic
AXK5S50337YGJ
ab € 1.189,89*
Zubehör
Panasonic
AXK5S50347YGJ
ab € 1.189,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.