Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S5004


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S5004
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S5004
Artikel-Nr.:
     4502-34G7206
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5S50047YGJ
EAN/GTIN:
     4099891025212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK5S50047YGJ, Panasonic Steckverbinder, P5KS, Buchse, 0,50 mm Raster, 50 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.970,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,31396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.185,635*
€ 2.600,90565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.161,41*
€ 2.572,0779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.082,765*
€ 2.478,49035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.000,43*
€ 2.380,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.970,94*
€ 2.345,4186
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK6S50647YG
ab € 648,93*
Zubehör
Panasonic
AXK6S50437YGJ
ab € 1.961,73*
Zubehör
Panasonic
AXK6S50447YGJ
ab € 1.969,59*
Zubehör
Panasonic
AXK6S50537YGJ
ab € 1.182,36*
Zubehör
Panasonic
AXK6S50547YGJ
ab € 1.188,28*
Zubehör
Panasonic
AXK6S50637YGJ
ab € 1.186,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.