Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS14Y12Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS14Y12Z
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS14Y12Z
Artikel-Nr.:
     4502-34G6476
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS14Y12Z
EAN/GTIN:
     4099889415810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais panasonic
High-Frequency-Relay, Standard contact type (1-Form C), Single side stable standard type, SMD, Y layout.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Frequenz:
3 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
500 mA
Spulenwiderstand:
720 Ω
Welligkeit:
max 1,4 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.938,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4.938,90*
€ 5.877,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4.938,88*
€ 5.877,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.