Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS14A03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS14A03
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS14A03
Artikel-Nr.:
     4502-34G6471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS14A03
EAN/GTIN:
     4099889415766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
High-Frequency-Relay, single side stable, SMD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Frequenz:
3 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
500 mA
Spulenwiderstand:
45 Ω
Welligkeit:
max 1,4 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, hf-relais panasonic, hf-relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais, Printrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 20,48*
2 Tage
29
1
€ 14,99*
ab € 10,44*
€ 23,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 819,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.