Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 75 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS1312J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 75 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS1312J
HF-Relais, 1 Wechsler, 75 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS1312J
Artikel-Nr.:
     4502-34G6465
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1312J
EAN/GTIN:
     4099889415704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais panasonic
High-Frequency-Relay, single side stable silent type, PC board
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Frequenz:
3 GHz
Impedanz:
75 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
500 mA
Spulenwiderstand:
720 Ω
Welligkeit:
max 1,4 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,4728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 531,48*
€ 632,4612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,98*
€ 623,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,16*
€ 607,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,81*
€ 586,4439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,64*
€ 563,6316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.