Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 2,6 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARE10A06J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 2,6 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARE10A06J
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 2,6 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARE10A06J
Artikel-Nr.:
     4502-34G6355
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARE10A06J
EAN/GTIN:
     4099889415179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, 1-Form-C, Single side stable (Impedance 50Ohm), SMD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Frequenz:
2,6 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
500 mA
Spulenwiderstand:
180 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.