Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD70012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD70012
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD70012
Artikel-Nr.:
     4502-34G6329
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD70012
EAN/GTIN:
     4099889414998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, to 6GHz (SPDT), Fail-safe (with indicator), 12 V DC, Solder terminal
Weitere Informationen:
Frequenz:
6 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Welligkeit:
max 1,25 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.