Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 26,5 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD65112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 26,5 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD65112
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 26,5 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD65112
Artikel-Nr.:
     4502-34G6327
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD65112
EAN/GTIN:
     4099889414974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, 1-Form-C, Latching with TTL driver, Solder terminal, Frequency <= 26.5GHz (Transfer)
Weitere Informationen:
Frequenz:
26,5 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Welligkeit:
max 1,7 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,32*
€ 1.527,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,69*
€ 1.514,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,85*
€ 1.478,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,39*
€ 1.449,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,30*
€ 1.442,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.