Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 13 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD30012QJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 13 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD30012QJ
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 13 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD30012QJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6307
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD30012QJ
EAN/GTIN:
     4099889414776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, 1-Form-C, Failsafe, Solder terminal, Frequency <= 13GHz (SP6T), HF test data attached
Weitere Informationen:
Frequenz:
13 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Welligkeit:
max 1,5 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.667,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,87*
€ 2.134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,18*
€ 2.116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,88*
€ 2.051,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,71*
€ 2.004,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,64*
€ 1.984,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.