| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G6224 Herst.-Nr.: AQY414EHAXJ EAN/GTIN: 4099889356175 |
| | |
|
| | |
| PhotoMOS-Relais, AQY414EHAXJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren Weitere Informationen: | | Anschluss: | Gull-wing | Gehäuse: | DIL-4 | Isolationsspannung: | 5 kV | Kontaktart: | 1 Öffner | Lastspannung: | 400 V AC/DC | Laststrom: | 120 mA | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| | |
| |