Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-4, AQY284SZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-4, AQY284SZ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-4, AQY284SZ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6199
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY284SZ
EAN/GTIN:
     4099889356014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQY284SZ, PANASONIC Features * Geringe Kosten * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
100 mA
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,71299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.896,24*
€ 2.256,5256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.882,44*
€ 2.240,1036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.813,46*
€ 2.158,0174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.739,43*
€ 2.069,9217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.712,99*
€ 2.038,4581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.