Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 40 V AC/DC, SOP-4, AQY221N2SZJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 40 V AC/DC, SOP-4, AQY221N2SZJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 40 V AC/DC, SOP-4, AQY221N2SZJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6074
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY221N2SZJ
EAN/GTIN:
     4099889355222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQY221N2SZJ, PANASONIC Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedrige Kapazität * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand Anwendungen * Messgeräte * Medizinische Ausrüstung * Telekommunikations- und Rundfunkgeräte * Telekommunikations- und Rundfunkgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
40 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.871,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,87192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.986,56*
€ 5.934,0064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.963,91*
€ 5.907,0529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.918,61*
€ 5.853,1459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.880,63*
€ 5.807,9497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.871,92*
€ 5.797,5848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.